Non retournable

Thorn - Élément de fixation murale - TECTON AW - 22128014

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Élément de fixation murale - TECTON AW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier inoxydable (inox)

  • couleur - acier inoxydable (inox)

  • largeur - 7 mm

  • longueur - 40 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798114114

Réf. Sonepar

00019811411

Réf. Fournisseur

22128014

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier inoxydable (inox)

couleur:

acier inoxydable (inox)

largeur:

7 mm

longueur:

40 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

AUTRICHE

Élément de fixation murale - TECTON AW - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Élément de fixation murale, pour un raccordement sans outils du rail porteur par simple encliquetage. Clips de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Charge maximale admissible de 30 kg. Dimensions : 40 x 7 x 50 mm; poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn