Thorn - Elément de fixation pour rail cond. - 3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE - S0583340

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 30 mm
longueur - 30 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318011301
Réf. Sonepar
00019801130
Réf. Fournisseur
S0583340
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
30 mm
longueur:
30 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Elément de fixation pour rail cond. - 3PH/L3+DALI ABH-WINKEL SCHIENE - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI
Les Atouts de l'article:
Elément de fixation pour rail cond. ; pour le montage de rails monophasés / triphasés / TBT ou L3+DALI, pouvant être utilisé comme éléments porteurs pour faux plafonds ; en combinaison avec les suspensions du commerce ; en tôle d'acier, zinguée ; dimensions : 30 x 30 x 50 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Elément de fixation pour rail cond. ; pour le montage de rails monophasés / triphasés / TBT ou L3+DALI, pouvant être utilisé comme éléments porteurs pour faux plafonds ; en combinaison avec les suspensions du commerce ; en tôle d'acier, zinguée ; dimensions : 30 x 30 x 50 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


