Non retournable

Thorn - Embout argent rail porteur tronçonné - TECTON T-EF SR - 22157602

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Embout argent rail porteur tronçonné - TECTON T-EF SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - alimentation en bout

  • nombre de conducteurs - 11

  • section nominale - 0 mm²

  • couleur - argent

  • pays de fabrication - AUTRICHE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798864521

Réf. Sonepar

00019886452

Réf. Fournisseur

22157602

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

alimentation en bout

nombre de conducteurs:

11

section nominale:

0 mm²

couleur:

argent

pays de fabrication:

AUTRICHE

Embout argent rail porteur tronçonné - TECTON T-EF SR - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout argent rail porteur tronçonné en matière plastique. Un embout de fermeture sur un rail porteur TECTON diminue de 5 mm la longueur du rail à équiper de luminaires. Poids : 0,1 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn