Non retournable

Thorn - Embout de fermeture, rail triph./L3+DALI - 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK - S2802210

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • largeur - 34 mm

  • longueur - 29 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318020167

Réf. Sonepar

00019802016

Réf. Fournisseur

S2802210

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

couleur:

noir

largeur:

34 mm

longueur:

29 mm

hauteur:

34 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Embout de fermeture, rail triph./L3+DALI - 3PH/L3+DALI ABSCHL-PL BK - Accessoire pour installation d’éclairage — version DALI

Les Atouts de l'article:

Embout de fermeture, rail triph./L3+DALI, noir ; pour obturer les extrémités du rail ; éléments en plastique Polycarbonate ; dimensions d'encastrement : 29x34x34 mm ; dimensions totales : 29x34x34 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn