Thorn - Embout de fermeture - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H ENDCAP WH - 60211025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 6 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167363712
Réf. Sonepar
00019736371
Réf. Fournisseur
60211025
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
6 mm
hauteur:
114 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Embout de fermeture - SUI 3PH/L3+DALI TRACK PROF-H ENDCAP WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture ; pour fermer les extrémités du profilé-canal H du SUPERSYSTEM integral , capot d'extrémité en Polycarbonate (PC), blanc ; montage sans outil ; dimensions : 6 x 56 x 114 mm ; poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture ; pour fermer les extrémités du profilé-canal H du SUPERSYSTEM integral , capot d'extrémité en Polycarbonate (PC), blanc ; montage sans outil ; dimensions : 6 x 56 x 114 mm ; poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


