Thorn - Embout de fermeture - SUP2 TRACK H END PLATE SR - 22169702

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - plastique
couleur - argent
largeur - 26 mm
longueur - 3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802803
Réf. Sonepar
00019980280
Réf. Fournisseur
22169702
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
plastique
couleur:
argent
largeur:
26 mm
longueur:
3 mm
hauteur:
60 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Embout de fermeture - SUP2 TRACK H END PLATE SR - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture ; pour fermer les extrémités des profilés porteurs SUPERSYTEM-H ; capot d'extrémité en Polycarbonate (PC), argent ; montage sans outil ; dimensions : 3 x 26 x 60 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture ; pour fermer les extrémités des profilés porteurs SUPERSYTEM-H ; capot d'extrémité en Polycarbonate (PC), argent ; montage sans outil ; dimensions : 3 x 26 x 60 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


