Non retournable

Thorn - Embout de fermeture - SUP2 TRACK U END PLATE WH - 22169706

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

  • largeur - 26 mm

  • longueur - 3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802841

Réf. Sonepar

00019980284

Réf. Fournisseur

22169706

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

plastique

couleur:

blanc

largeur:

26 mm

longueur:

3 mm

hauteur:

30 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embout de fermeture - SUP2 TRACK U END PLATE WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout de fermeture ; pour fermer les extrémités du profilé porteur SUPERSYSTEM-U ; capot d'extrémité en Polycarbonate (PC), blanc ; montage sans outil ; dimensions : 3 x 26 x 30 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn