Non retournable

Thorn - Embouts de fermeture - SUP2 TRACK U TL END PLATE BK - 60210849

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 32 mm

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167297147

Réf. Sonepar

00019729714

Réf. Fournisseur

60210849

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

32 mm

longueur:

2 mm

hauteur:

31 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Embouts de fermeture - SUP2 TRACK U TL END PLATE BK - Alimentation pour luminaires LED

Les Atouts de l'article:

Embouts de fermeture, en cas d'alimentation externe (48 V) dans le rail conducteur TBT encastré de type TL (encastrement sans jointure, affleurant au plafond), transformateur AC/DC en appareil encastré au plafond. Matériau : aluminium, noir ; montage par fixation vissée ; dimensions : 2 x 32 x 31 mm ; poids : 0,01 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn