Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Encart - PUNCH 3 LRO INFILL L9 - 96635434

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

  • montage en ligne continue possible - Oui

  • appareillage fourni - Non

  • classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015 - non requis

  • classe de protection - I

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299719195

Réf. Sonepar

00019971919

Réf. Fournisseur

96635434

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

montage en ligne continue possible:

Oui

appareillage fourni:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

nombre de pôles:

3

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

pays de fabrication:

BULGARIE

Encart - PUNCH 3 LRO INFILL L9 - Câble pour raccordement de luminaires

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn