Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thorn - Encastré mural à LED - AXYL TRIM S OPAL 1L930 S/S HF ANT - 96700362

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Encastré mural à LED - AXYL TRIM S OPAL 1L930 S/S HF ANT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

flux lumineux utile:

Voir les options disponibles128 lm
Voir les options disponibles164 lm
Voir les options disponibles289 lm
Voir les options disponibles382 lm
Voir les options disponibles421 lm
Voir les options disponibles430 lm
Voir les options disponibles479 lm
Voir les options disponibles662 lm
Voir les options disponibles691 lm
Voir les options disponibles1058 lm
Voir les options disponibles1113 lm

longueur:

Voir les options disponibles200 mm
Voir les options disponibles220 mm
Voir les options disponibles230 mm
Voir les options disponibles270 mm
Voir les options disponibles290 mm

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 97 lm

  • puissance du système - 3.4 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 106 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757137646

Réf. Sonepar

00019713764

Réf. Fournisseur

96700362

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

97 lm

puissance du système:

3.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

106 mm

efficacité lumineuse:

29 lm/W

variation DALI:

Non

évaluation de l’éblouissement (UGR):

30

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

type de connexion:

borne à vis

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

anthracite

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

asymétrique

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

émission de lumière:

direct/indirect

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...50 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

3.4...3.4 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

facteur de puissance (cos phi):

0.4

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

106 mm

hauteur/profondeur:

98 mm

type de câblage:

terminaison

section de conducteur:

4 mm²

intensité lumineuse:

659 cd

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

commande via Bluetooth:

Non

compatible avec Casambi:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Encastré mural à LED - AXYL TRIM S OPAL 1L930 S/S HF ANT - Accessoire pour installation d?éclairage ? 97 lm ? 3.4W ? 20° ? 3000K ? IP65

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn