Thorn - Ensemble de base LM-4WZS - LM-SB - 22154282

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798138691
Réf. Sonepar
00019813869
Réf. Fournisseur
22154282
Marque
Thorn
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Ensemble de base LM-4WZS - LM-SB - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Coffret pour le raccordement électrique, l'alimentation et la protection contre les surtensions des sondes météorologiques. Tension primaire : 230 Vca 50 Hz, tension secondaire : 12 Vcc ; 3 x 24 Vcc ; 4 x 24 Vca, protection contre les surtensions : varistor. Type de protection : IP 65 selon la norme DIN 40050 : avec traverse pour fixation de maximum 2 sondes météorologiques, avec accessoire pour montage du coffret électrique sur la traverse puis fixation de cette traverse sur le mât de diamètre Ø 48 à102 mm, de préférence 50 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Coffret pour le raccordement électrique, l'alimentation et la protection contre les surtensions des sondes météorologiques. Tension primaire : 230 Vca 50 Hz, tension secondaire : 12 Vcc ; 3 x 24 Vcc ; 4 x 24 Vca, protection contre les surtensions : varistor. Type de protection : IP 65 selon la norme DIN 40050 : avec traverse pour fixation de maximum 2 sondes météorologiques, avec accessoire pour montage du coffret électrique sur la traverse puis fixation de cette traverse sur le mât de diamètre Ø 48 à102 mm, de préférence 50 mm.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


