Thorn - Ent. comm., comm./grad., comm./chang. 4x - ED-SxED - 22176716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
pays de fabrication - SLOVENIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9006210436883
Réf. Sonepar
00019043688
Réf. Fournisseur
22176716
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
SLOVENIE
Ent. comm., comm./grad., comm./chang. 4x - ED-SxED - Borne LED extérieure robuste pour cheminements — version DALI/détection
Les Atouts de l'article:
Appareil avec 4 entrées adressables pour intégrer un bouton-poussoir conventionnel d'éclairage, de commande de fenêtre, de store, d'écran, un bouton commutateur/inverseur, un détecteur de mouvement, une horloge de commutation ou un autre contacteur dans un système de gestion de l'éclairage et de gestion des pièces commandé par bus.En fonction de l'adressage d'une entrée, tous les acteurs d'une pièce ou d'un groupe d'acteurs de la pièce peuvent être activés.Utilisation comme :• entrée de commutation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1"• entrée de commutation-gradation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1". Longue activation du bouton-poussoir : l'éclairage est alternativement gradué vers le haut ou vers le bas.• entrée d'inversion de commutation : la fermeture d'un contacteur raccordé aux entrées "T1 / T2" déclenche l'appel de l'ambiance "Présent 1", l'ouverture d'un contacteur raccordé aux entrées "T3 / T4" déclenche l'appel de l'ambiance "Absent 0". Raccorder les contacteurs permaments aux bornes pontées "ON" et "OFF". L'entrée de l'appareil est équipée de deux bornes "ON" et "OFF".• entrée de commande des stores ou de l'écran : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T1 / T2“ permet de démarrer les stores/écrans de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les arrêter. Activation plus longue (> 3s) : les stores/écrans se mettent en position fin de course ou de travail correspondante. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".• entrée de commande de fenêtre : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T>" permet d'ouvrir les fenêtres de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les fermer. Activation plus longue (> 3s) : les fenêtres se mettent en position fin de course. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".L'alimentation se fait par une ligne de bus (pas de raccordement au secteur), l'intensité de courant absorbée est de 4 mA (2 charges DALI). L'entrée DALI est à tension invariable contre le courant extérieur 230/240 V. La ligne de bus se visse à l'entrée de l'appareil. Montage dans un boîtier d'encastrement (Ø 53 mm, hauteur 15 mm), à l'arrière du commutateur ou du bouton-poussoir ; polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, transparent. Les contacteurs sont de type à contact de commande sans potentiel, pour 15 Vcc minimum, à raccorder aux câbles de l'appareil. Dimensions : 41,2 x 28,2 mm, poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Appareil avec 4 entrées adressables pour intégrer un bouton-poussoir conventionnel d'éclairage, de commande de fenêtre, de store, d'écran, un bouton commutateur/inverseur, un détecteur de mouvement, une horloge de commutation ou un autre contacteur dans un système de gestion de l'éclairage et de gestion des pièces commandé par bus.En fonction de l'adressage d'une entrée, tous les acteurs d'une pièce ou d'un groupe d'acteurs de la pièce peuvent être activés.Utilisation comme :• entrée de commutation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1"• entrée de commutation-gradation : brève activation d'un bouton-poussoir raccordé, changement entre les 2 ambiances "Absent 0" et "Présent 1". Longue activation du bouton-poussoir : l'éclairage est alternativement gradué vers le haut ou vers le bas.• entrée d'inversion de commutation : la fermeture d'un contacteur raccordé aux entrées "T1 / T2" déclenche l'appel de l'ambiance "Présent 1", l'ouverture d'un contacteur raccordé aux entrées "T3 / T4" déclenche l'appel de l'ambiance "Absent 0". Raccorder les contacteurs permaments aux bornes pontées "ON" et "OFF". L'entrée de l'appareil est équipée de deux bornes "ON" et "OFF".• entrée de commande des stores ou de l'écran : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T1 / T2“ permet de démarrer les stores/écrans de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les arrêter. Activation plus longue (> 3s) : les stores/écrans se mettent en position fin de course ou de travail correspondante. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".• entrée de commande de fenêtre : l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T>" permet d'ouvrir les fenêtres de la pièce et l'activation d'un bouton-poussoir raccordé aux entrées "T<" de les fermer. Activation plus longue (> 3s) : les fenêtres se mettent en position fin de course. L'appareil est équipé de 2 entrées "T>" et "T<".L'alimentation se fait par une ligne de bus (pas de raccordement au secteur), l'intensité de courant absorbée est de 4 mA (2 charges DALI). L'entrée DALI est à tension invariable contre le courant extérieur 230/240 V. La ligne de bus se visse à l'entrée de l'appareil. Montage dans un boîtier d'encastrement (Ø 53 mm, hauteur 15 mm), à l'arrière du commutateur ou du bouton-poussoir ; polycarbonate ignifugé, exempt d'halogène, transparent. Les contacteurs sont de type à contact de commande sans potentiel, pour 15 Vcc minimum, à raccorder aux câbles de l'appareil. Dimensions : 41,2 x 28,2 mm, poids : 0,03 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


