Thorn - Entrée LM-4UAD - 22154508

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Entrée LM-4UAD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798920319

Réf. Sonepar

00019892031

Réf. Fournisseur

22154508

Marque

Thorn

indice de protection (IP):

IP20

ZUMTOBEL - LUXMATE - Entrée universelle 4x, encastr. - Entrée LM-4UAD

Les Atouts de l'article:

Module d’entrée universel avec 4 entrées adressables individuellement pour l’intégration de boutons-poussoirs électroniques ou EIB/KNX avec indication d’état par LED dans un système de gestion d’éclairage et de pièce commandé par bus. Selon l’adressage d’une entrée, possibilité de commande de tous les acteurs d’une pièce ou d’un groupe d’acteurs. Le bref actionnement du bouton-poussoir permet de passer d’une ambiance à l'autre ("Présence" ou "absence",) une longue pression permet de graduer vers le haut ou vers le bas l'éclairage ou un groupe d'acteur de la pièce.Alimentation de l’appareil par bus LM ou bloc d’alimentation 24V externe, câble plat à 10 pôles avec connecteur à douille pour bouton-poussoir, conçu pour min. 15V DC, montage dans boîte d’encastrement derrière le bouton-poussoir, dimensions Ø 53mm, hauteur 15mm, en polycarbonate ininflammable, sans halogène, transparent.