Thorn - Équerre de fixation - SUP2 MOUNTING PLATE ANGLE TRACK SF/TL - 60210850

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • largeur - 12 mm

  • longueur - 50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167301325

Réf. Sonepar

00019730132

Réf. Fournisseur

60210850

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

acier

couleur:

autre

largeur:

12 mm

longueur:

50 mm

hauteur:

68 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Équerre de fixation - SUP2 MOUNTING PLATE ANGLE TRACK SF/TL - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Kit d'équerres de fixation (accessoires de montage) pour suspension de profilés d'encastrement en U

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn