Thorn - Evio EVIO2 5500-830 SBSBSB SWI 3GU WH - 70510058
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
flux lumineux utile:
5550 lmtempérature de couleur:
3000...3000 KCaractéristiques principales
flux lumineux utile - 5550 lm
puissance du système - 36 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 100000 h
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EVIO II
EAN
5063016685253
Réf. Sonepar
00019668525
Réf. Fournisseur
70510058
Marque
Thorn
flux lumineux utile:
5550 lm
puissance du système:
36 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
100000 h
longueur:
512 mm
efficacité lumineuse:
154 lm/W
variation DALI:
Non
évaluation de l’éblouissement (UGR):
22
avec détecteur de mouvement:
Non
type de connexion:
adaptateur pour rails
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
autre
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
finition du paralume:
sans
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM2
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C:
95 %
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
95 %
nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:
8
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
13
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
couleur de la lumière:
blanc
valeur de papillotement Pst LM:
1
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.96
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
168 mm
hauteur/profondeur:
97 mm
type de câblage:
terminaison
taux de distorsion harmonique (THD):
12
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
EVIO II Dalle LED carrée avec efficacité énerg. pour un éclairage flexible des surfaces horizontales avec 64 LED de moyenne puissance hautement efficace par segment, Dalle orientable sur le plan horizontal de 300° (3GU) , Durée de vie utile médiane: L95 50000 h à 25 °C ; Luminaire avec adaptateur triphasé Nordic (pour rails conducteurs triphasés / L3+DALI) ; pour une durabilité écologique et une exploitation économique avantageuse, Luminaire commutable on/off ; refroidissement passif grâce à un bilan thermique breveté et innovant, Tolérance de la couleur (MacAdam intial): 2 ; Puissance du luminaire: 36 W ; Efficacité de la lampe: 154 lm/W ; Flux lumineux global: 5550 lm ; shelf beam (pour rayonnages) ; Rendu des couleurs Ra > 80, température de couleur 3000 K, avec lentille de diffraction réduisant l'éblouissement perçu, lentilles en verre acrylique, Note : convient uniquement aux rails conducteurs Zumtobel L3+DALI ou Nordic GLOBAL XTS XTTS XTSC., dalle LED en Polycarbonate (PC) ;blanc ; Dimensions : 512 x 168 x 97 mm ; poids : 2,46 kgNote : convient uniquement aux rails conducteurs Zumtobel L3+DALI ou Nordic GLOBAL XTS XTTS XTSC.


