Thorn - Fixation de chaine - ZAK - 20350553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par chaîne
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 56 mm
longueur - 112 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798009519
Réf. Sonepar
00019800951
Réf. Fournisseur
20350553
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par chaîne
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
56 mm
longueur:
112 mm
hauteur:
30 mm
pays de fabrication:
AUTRICHE
Fixation de chaine - ZAK - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne pour le raccordement sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Réglable en hauteur. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Dimensions : 112 x 56 x 30 mm poids : 0,08 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Suspension à chaîne pour le raccordement sans outil du rail porteur avec la technique d'encliquetage. Réglable en hauteur. Clip de fixation en acier à ressorts inoxydable V2A. Dimensions : 112 x 56 x 30 mm poids : 0,08 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


