Thorn - Garniture métallique, ronde - TECO SYLVIE TRIM BK - 96701907

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - élément de décoration

  • matériau - plastique

  • couleur - noir

  • hauteur - 13 mm

  • diamètre - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010757405325

Réf. Sonepar

00019740532

Réf. Fournisseur

96701907

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

élément de décoration

matériau:

plastique

couleur:

noir

hauteur:

13 mm

diamètre:

88 mm

pays de fabrication:

CHINE

Garniture métallique, ronde - TECO SYLVIE TRIM BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Accessoire : collerette décorative pour Downlight ignifugé SYLVIE THORNeco, couleur noir. Matériau : Matière plastique. Poids : 0,02 kg.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn