Thorn - Gestion DIMLITE pro G2 - 24165707
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
compatible avec Apple HomeKit - Non
compatible avec Google Assistant - Non
compatible avec Amazon Alexa - Non
compatible IFTTT - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BASIC DIM
EAN
9010757277427
Réf. Sonepar
00019727742
Réf. Fournisseur
24165707
Marque
Thorn
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
ZUMTOBEL - BASIC DIM - Appareil de commande DALI-2 - Gestion DIMLITE pro G2
Les Atouts de l'article:
Module de commande DALI-2 pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Alimentation en tension par l’alimentation de bus externe sur le bus DALI. Intégration, en option, de 4 entrées (commutateurs) max directement sur l’appareil. Adressage individuel DALI (max. 64 adresses), 16 groupes, 16 scènes, 16 entrées. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth. Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre 0 °C et +60 °C ; dimensions L x l x h : 80,07 x 30 mm x 15,3 mmEn option, mise en service possible par la société Zumtobel
Les Atouts de l'article:
Module de commande DALI-2 pour la commande des convertisseurs LED graduables via l'interface DALI. Alimentation en tension par l’alimentation de bus externe sur le bus DALI. Intégration, en option, de 4 entrées (commutateurs) max directement sur l’appareil. Adressage individuel DALI (max. 64 adresses), 16 groupes, 16 scènes, 16 entrées. Mise en service et configuration via l’application mobile et Bluetooth. Fréquence d’exploitation entre 2,4 et 2,483 GHz ; puissance de sortie max. du récepteur radio +4 dBm ; température ambiante ta comprise entre 0 °C et +60 °C ; dimensions L x l x h : 80,07 x 30 mm x 15,3 mmEn option, mise en service possible par la société Zumtobel


