Thorn - Gradateur DALI coupure phase amont/aval - Dimmer DRD600 REG 10.231 - 22172446

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
couleur - blanc
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757179394
Réf. Sonepar
00019717939
Réf. Fournisseur
22172446
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Gradateur DALI coupure phase amont/aval - Dimmer DRD600 REG 10.231 - Accessoire pour installation d’éclairage — IP20 — version détection
Les Atouts de l'article:
Gradateur à coupure de phase en amont et en aval avec détection automatique de la charge. Phase de gradation avec une puissance connectée de 3 à 600 VA. Appareil encastré pour montage en ligne conformément à la norme DIN 43 880 sur un rail normalisé dans une armoire de commande (2TE = 36 mm), ou dans un coffret de distributionDegré de protection : IP20 ; Dimensions : 90 x 36 x 62 mm ; poids : 0,15 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Gradateur à coupure de phase en amont et en aval avec détection automatique de la charge. Phase de gradation avec une puissance connectée de 3 à 600 VA. Appareil encastré pour montage en ligne conformément à la norme DIN 43 880 sur un rail normalisé dans une armoire de commande (2TE = 36 mm), ou dans un coffret de distributionDegré de protection : IP20 ; Dimensions : 90 x 36 x 62 mm ; poids : 0,15 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


