Non retournable

Thorn - Grille externe - AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE - 96636426

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille externe - AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

  • pays de fabrication - ROYAUME-UNI

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5063016428065

Réf. Sonepar

00019642806

Réf. Fournisseur

96636426

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

boîtier de protection

matériau:

aluminium

couleur:

gris

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Grille externe - AFP2 EXTERNAL LOUVERS LARGE - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur

Les Atouts de l'article:

Coupe-flux en kit pour le projecteur Areaflood Pro 2 Large. La lumière peut être occultée à l'avant, à l'arrière, à gauche ou à droite du luminaire et il est également possible de tout combiner en même temps grâce à une conception soignée. Possibilité d'installation sur site, avant ou après la pose des projecteurs. Finition noire (proche de RAL 9005). Note : 2 kits sont requis pour le projecteur Areaflood Pro 2L.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn