Thorn - Grille externe - AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM - 96636425

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - boîtier de protection
matériau - aluminium
couleur - gris
pays de fabrication - ROYAUME-UNI
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5063016428058
Réf. Sonepar
00019642805
Réf. Fournisseur
96636425
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
boîtier de protection
matériau:
aluminium
couleur:
gris
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Grille externe - AFP2 EXTERNAL LOUVERS MEDIUM - Projecteur LED pour éclairage de mise en valeur
Les Atouts de l'article:
Coupe-flux en kit pour le projecteur Areaflood Pro 2 Medium. La lumière peut être occultée à l'avant, à l'arrière, à gauche ou à droite du luminaire et il est également possible de tout combiner en même temps grâce à une conception soignée. Possibilité d'installation sur site, avant ou après la pose des projecteurs. Finition noire (proche de RAL 9005). Note : 2 kits sont requis pour le projecteur Areaflood Pro 2M.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Coupe-flux en kit pour le projecteur Areaflood Pro 2 Medium. La lumière peut être occultée à l'avant, à l'arrière, à gauche ou à droite du luminaire et il est également possible de tout combiner en même temps grâce à une conception soignée. Possibilité d'installation sur site, avant ou après la pose des projecteurs. Finition noire (proche de RAL 9005). Note : 2 kits sont requis pour le projecteur Areaflood Pro 2M.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


