Thorn - Grille paralume annulaire - SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP - 22169683

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - plastique
couleur - noir
diamètre - 24 mm
hauteur/profondeur - 8 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709802292
Réf. Sonepar
00019980229
Réf. Fournisseur
22169683
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
plastique
couleur:
noir
diamètre:
24 mm
hauteur/profondeur:
8 mm
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Grille paralume annulaire - SUP2 S RING LOUVRE/FOIL SSP - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Réflecteur annulaire (noir) et feuille à répartition lumineuse ultra-intensive; Dimensions : Ø24 x 8 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Réflecteur annulaire (noir) et feuille à répartition lumineuse ultra-intensive; Dimensions : Ø24 x 8 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


