Thorn - Grille TECTON-I Rast C 28/54 - 59000035

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON-I Rast C 28/54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1171 mm

  • largeur - 92 mm

  • hauteur/profondeur - 53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TECTON

EAN

9005798793579

Réf. Sonepar

00019879357

Réf. Fournisseur

59000035

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1171 mm

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille Comfort - Grille TECTON-I Rast C 28/54

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille Comfort 28/54 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1171 mm x 92 mm x 53 mm. Poids : 0,29 kg