fin de vie

Thorn - Grille TECTON-I Rast L 28/54 - 59000039

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON-I Rast L 28/54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1170 mm

  • largeur - 175 mm

  • hauteur/profondeur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793616

Réf. Sonepar

00019879361

Réf. Fournisseur

59000039

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1170 mm

largeur:

175 mm

hauteur/profondeur:

20 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille blanche - Grille TECTON-I Rast L 28/54

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille blanche 28/54 W en Tôle d'acier laqué blanc, miroitée. Dimensions : 1170 mm x 175 mm x 20 mm. Poids : 0,41 kg