fin de vie

Thorn - Grille TECTON Rast C 35/49/80 - 59000041

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON Rast C 35/49/80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1471 mm

  • largeur - 92 mm

  • hauteur/profondeur - 53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793630

Réf. Sonepar

00019879363

Réf. Fournisseur

59000041

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1471 mm

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille Comfort - Grille TECTON Rast C 35/49/80

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille Comfort 35/49/80 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1471 mm x 92 mm x 53 mm. Poids : 0,36 kg