fin de vie

Thorn - Grille TECTON Rast C 58 - 59000050

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON Rast C 58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1522 mm

  • largeur - 92 mm

  • hauteur/profondeur - 53 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793722

Réf. Sonepar

00019879372

Réf. Fournisseur

59000050

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1522 mm

largeur:

92 mm

hauteur/profondeur:

53 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille Comfort - Grille TECTON Rast C 58

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille Comfort 58 W en Aluminium anodisé, semi-mat. Dimensions : 1522 mm x 92 mm x 53 mm. Poids : 0,37 kg