Thorn - Grille TECTON Rast D 28/54 - 59000036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 1171 mm
largeur - 92 mm
hauteur/profondeur - 53 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798793586
Réf. Sonepar
00019879358
Réf. Fournisseur
59000036
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
1171 mm
largeur:
92 mm
hauteur/profondeur:
53 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille Darklight 28/54 W en Aluminium anodisé, miroitée. Dimensions : 1171 mm x 92 mm x 53 mm. Poids : 0,28 kg


