Thorn - Grille TECTON Rast GL 28/54 - 59000037
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 1168 mm
largeur - 88 mm
hauteur/profondeur - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798793593
Réf. Sonepar
00019879359
Réf. Fournisseur
59000037
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
1168 mm
largeur:
88 mm
hauteur/profondeur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille microperforée 28/54 W en Tôle d'acier laqué blanc, microperforé. Dimensions : 1168 mm x 88 mm x 21 mm. Poids : 0,41 kg


