fin de vie

Thorn - Grille TECTON Rast GL 58 - 59000052

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON Rast GL 58

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1519 mm

  • largeur - 88 mm

  • hauteur/profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793746

Réf. Sonepar

00019879374

Réf. Fournisseur

59000052

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1519 mm

largeur:

88 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille microperforée - Grille TECTON Rast GL 58

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille microperforée 58 W en Tôle d'acier laqué blanc, microperforé. Dimensions : 1519 mm x 88 mm x 21 mm. Poids : 0,49 kg