fin de vie

Thorn - Grille TECTON Rast L 35/49/80 - 59000045

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Grille TECTON Rast L 35/49/80

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • longueur - 1468 mm

  • largeur - 88 mm

  • hauteur/profondeur - 21 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9005798793678

Réf. Sonepar

00019879367

Réf. Fournisseur

59000045

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

longueur:

1468 mm

largeur:

88 mm

hauteur/profondeur:

21 mm

ZUMTOBEL - TECTON - Grille blanche - Grille TECTON Rast L 35/49/80

Les Atouts de l'article:

Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille blanche 35/49/80 W en Tôle d'acier laqué blanc, miroitée. Dimensions : 1468 mm x 88 mm x 21 mm. Poids : 0,52 kg