Thorn - Grille TECTON Rast L 36 - 59000049
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
longueur - 1219 mm
largeur - 88 mm
hauteur/profondeur - 21 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9005798793715
Réf. Sonepar
00019879371
Réf. Fournisseur
59000049
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
longueur:
1219 mm
largeur:
88 mm
hauteur/profondeur:
21 mm
Les Atouts de l'article:
Pièce de rechange pour la famille TECTON. Grille blanche 36 W en Tôle d'acier laqué blanc, miroitée. Dimensions : 1219 mm x 88 mm x 21 mm. Poids : 0,43 kg


