Thorn - Hublot LED - LARA LED 330 2000 840 MWS WH - 96629754

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Hublot LED - LARA LED 330 2000 840 MWS WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2004 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LARA

EAN

5037319384342

Réf. Sonepar

00019938434

Réf. Fournisseur

96629754

Marque

Thorn

flux lumineux utile:

2004 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

efficacité lumineuse:

105 lm/W

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

avec détecteur de mouvement:

Oui

type de connexion:

borne automatique

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

autre

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

montage en ligne continue possible:

Non

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique opalin

finition du paralume:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

angle de faisceau:

faisceau très extensif Sup. à 80°

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM4

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-20...35 °C

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

avec grilles d'aération:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

19...19 W

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

hauteur/profondeur:

70 mm

diamètre externe:

338 mm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

nombre de pôles:

2

taux de distorsion harmonique (THD):

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

THORNECO - LARA - Hublot circulaire IP65 disponible avec des accessoires de garniture en option. Pour le remplacement direct des luminaires 1 × 28 W 2D. Jusqu’à 80% d’économies d’énergie par rapport aux lampes fluos. Diffuseur opale pour u

Les Atouts de l'article:

Hublot circulaire IP65 disponible avec des accessoires de garniture en option. Pour le remplacement direct des luminaires 1 × 28 W 2D. Jusqu’à 80% d’économies d’énergie par rapport aux lampes fluos. Diffuseur opale pour un rendu homogène de la lumière et un confort visuel accru. Étanchéité IP65 pour les applications extérieures protégées. Construction robuste testée conformément à l’indice de résistance aux chocs IK08. Détecteur de présence intégré.Corps: polycarbonate, blanc (RAL9003)Diffuseur: polycarbonate opalePoids: 1,2 kg