Non retournable

Thorn - Hublot LED - OR 1L50-740 WR CL2 MSF GY - 96685888

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - SERBIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8600850000674

Réf. Sonepar

00019000988

Réf. Fournisseur

96685888

Marque

Thorn

pays de fabrication:

SERBIE

Hublot LED - OR 1L50-740 WR CL2 MSF GY - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 2190 lm — 20.4W — 4000K — IP66 — version DALI

Les Atouts de l'article:

Concept d'éclairage routier unique en son genre et innovant, intégrant la technologie Flat beam® de Thorn. Conçu pour un éclairage routier confortable à faible éblouissement, avec une hauteur de montage réduite et un espacement important.Boîtier : Moulage sous pression aluminium (EN AC 44300 avec moins de 0,1 % de cuivre) avec traitement Geomet® (zinc lamellaire), vis extérieures avec une protection contre la corrosion C5, compatibles avec une installation en zone côtière et subtropicale (ISO 9223). thermopoudré texturé en gris. Vasque : polycarbonate stabilisé aux UV, semi-mat, recouvert d'un revêtement anti-rayures et d'une protection contre les peintures en spray. Fixations : acier inoxydable inviolable.COB haute performance - Livré avec LED 4 000 K alimentées en 500mA, Flux fixe. Boîtier de commande externe IP66, câblage traversant de manière standard avec le convertisseur gradable Tridonic D4i DALI-2, protection contre les surtensions de 10 kV.Livré avec connecteur secteur rapide, supports de montage et supports inviolables. Résistance aux impacts : IK10. Classe de protection Fixation avec 2 boulons M6 (non fournis).Dimensions : 173 x 220 x 215 mmPuissance du luminaire: 20,4 WFlux lumineux du luminaire: 2190 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 107 lm/WPoids : 4,55 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn