Thorn - Hublot LED - OR 1L70-740 WR CL1 MSF GY - 96685886

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - SERBIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8600850000650
Réf. Sonepar
00019000986
Réf. Fournisseur
96685886
Marque
Thorn
pays de fabrication:
SERBIE
Hublot LED - OR 1L70-740 WR CL1 MSF GY - Boîtier de commande pour pilotage de projecteurs LED — 2840 lm — 28.8W — 4000K — IP66 — version DALI
Les Atouts de l'article:
Concept d'éclairage routier unique en son genre et innovant, intégrant la technologie Flat beam® de Thorn. Conçu pour un éclairage routier confortable à faible éblouissement, avec une hauteur de montage réduite et un espacement important.Boîtier : Moulage sous pression aluminium (EN AC 44300 avec moins de 0,1 % de cuivre) avec traitement Geomet® (zinc lamellaire), vis extérieures avec une protection contre la corrosion C5, compatibles avec une installation en zone côtière et subtropicale (ISO 9223). thermopoudré texturé en gris. Vasque : polycarbonate stabilisé aux UV, semi-mat, recouvert d'un revêtement anti-rayures et d'une protection contre les peintures en spray. Fixations : acier inoxydable inviolable.COB haute performance - Livré avec LED 4 000 K alimentées en 700mA, Flux fixe. Boîtier de commande externe IP66, câblage traversant de manière standard avec le convertisseur gradable Tridonic D4i DALI-2, protection contre les surtensions de 10 kV.Livré avec connecteur secteur rapide, supports de montage et supports inviolables. Résistance aux impacts : IK10. Classe de protection Fixation avec 2 boulons M6 (non fournis).Dimensions : 173 x 220 x 215 mmPuissance du luminaire: 28,8 WFlux lumineux du luminaire: 2840 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 99 lm/WPoids : 4,55 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Concept d'éclairage routier unique en son genre et innovant, intégrant la technologie Flat beam® de Thorn. Conçu pour un éclairage routier confortable à faible éblouissement, avec une hauteur de montage réduite et un espacement important.Boîtier : Moulage sous pression aluminium (EN AC 44300 avec moins de 0,1 % de cuivre) avec traitement Geomet® (zinc lamellaire), vis extérieures avec une protection contre la corrosion C5, compatibles avec une installation en zone côtière et subtropicale (ISO 9223). thermopoudré texturé en gris. Vasque : polycarbonate stabilisé aux UV, semi-mat, recouvert d'un revêtement anti-rayures et d'une protection contre les peintures en spray. Fixations : acier inoxydable inviolable.COB haute performance - Livré avec LED 4 000 K alimentées en 700mA, Flux fixe. Boîtier de commande externe IP66, câblage traversant de manière standard avec le convertisseur gradable Tridonic D4i DALI-2, protection contre les surtensions de 10 kV.Livré avec connecteur secteur rapide, supports de montage et supports inviolables. Résistance aux impacts : IK10. Classe de protection Fixation avec 2 boulons M6 (non fournis).Dimensions : 173 x 220 x 215 mmPuissance du luminaire: 28,8 WFlux lumineux du luminaire: 2840 lmEfficacité lumineuse du luminaire: 99 lm/WPoids : 4,55 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


