Thorn - inter LM-RCW3 b+c+j - 22161833

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - inter LM-RCW3 b+c+j

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

LUXMATE

EAN

9008709125896

Réf. Sonepar

00019912589

Réf. Fournisseur

22161833

Marque

Thorn

ZUMTOBEL - LUXMATE - Bouton à bascule triple, éclair. blanc - inter LM-RCW3 b+c+j

Les Atouts de l'article:

Bouton à bascule triple, éclair. blanc, permettant de modifier individuellement des acteurs dans l'ambiance d'éclairage d'une pièce.Le boîtier et les touches à bascule de l'équipement 3 sont en Matière plastique blanc, aspect satiné. Toutes les touches portent des pictogrammes intuitifs.Le montage se fait dans un boîtier simple standard Euro ou en boîtier type UK-Metall-Backbox, les vis de fixation sont invisibles après montage. Le module se raccorde par bornes à vis au bus et à l'alimentation en option (dans les deux cas avec branchement sécurisé pour les polarités).L'alimentation se fait par un bloc d'alimentation externe 24 Vcc ou Vca, ou directement à partir du bus. Dimensions : 87 x 87 x 13 mm, poids : 0,1 kg.