Thorn - Jeu d?embouts pour les rails porteurs - TECTON T EC IP64 10PCS - 22172395

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
matériau - autre
couleur - blanc
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757082731
Réf. Sonepar
00019708273
Réf. Fournisseur
22172395
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
matériau:
autre
couleur:
blanc
pays de fabrication:
AUTRICHE
Jeu d’embouts pour les rails porteurs - TECTON T EC IP64 10PCS - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Jeu d’embouts pour les rails porteurs en matière plastique. Un embout de fermeture sur un rail porteur TECTON diminue de 5 mm la longueur du rail à équiper de luminaires. Poids : 0,02 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Jeu d’embouts pour les rails porteurs en matière plastique. Un embout de fermeture sur un rail porteur TECTON diminue de 5 mm la longueur du rail à équiper de luminaires. Poids : 0,02 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


