Thorn - Jeu d"embouts - SLOT - SLOIN slim EC SET L9 SRE - 22169466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - argent
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9008709784604
Réf. Sonepar
00019978460
Réf. Fournisseur
22169466
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
argent
longueur:
2 mm
ZUMTOBEL - SLOT - Jeu d´embouts argent
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires apparents, encastrés ou suspendus pour les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)
Les Atouts de l'article:
Embout de fermeture avec cache en tôle de 9 mm pour les luminaires apparents, encastrés ou suspendus pour les configurations inférieures à 4 mètres (x 2)


