Thorn - Jeu d?embouts - EQL F EC SET WH L20 - 96632066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
largeur - 72 mm
longueur - 14 mm
hauteur - 88 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299054999
Réf. Sonepar
00019905505
Réf. Fournisseur
96632066
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
largeur:
72 mm
longueur:
14 mm
hauteur:
88 mm
Les Atouts de l'article:
Embout pour cache optique de 20mm pour les EQUALINE avec un profilé avec cadre (F), pour ligne de 4 mètres de long en blanc (2 unités).
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


