Thorn - Jeu d?embouts - EQL FS EC SET SRE L20 - 96632070

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jeu d?embouts - EQL FS EC SET SRE L20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • largeur - 72 mm

  • longueur - 7 mm

  • hauteur - 88 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299055033

Réf. Sonepar

00019905508

Réf. Fournisseur

96632070

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

largeur:

72 mm

longueur:

7 mm

hauteur:

88 mm

Jeu d’embouts - EQL FS EC SET SRE L20 - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout pour cache optique de 20mm pour les EQUALINE avec un profilé cadre mince (FS), pour ligne de 4 mètres de long en argent (2 unités).

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Thorn

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn