Thorn - Jeu d´embouts - SLN2 MSC/MSP EC SET L20 BK - 22172343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - aluminium
couleur - noir
pays de fabrication - AUTRICHE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010757044333
Réf. Sonepar
00019704433
Réf. Fournisseur
22172343
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
aluminium
couleur:
noir
pays de fabrication:
AUTRICHE
Jeu d´embouts - SLN2 MSC/MSP EC SET L20 BK - Câble pour raccordement de luminaires
Les Atouts de l'article:
Jeu d´embouts avec caches en tôle de 20 mm pour canal apparent et suspendu noir (similaire à RAL 9005), avec passe-câbles et (2 pièces à chaque fois) et vis comprises.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Jeu d´embouts avec caches en tôle de 20 mm pour canal apparent et suspendu noir (similaire à RAL 9005), avec passe-câbles et (2 pièces à chaque fois) et vis comprises.
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


