Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L20 F BK - 22171222

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L20 F BK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - noir

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299141378

Réf. Sonepar

00019914137

Réf. Fournisseur

22171222

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

noir

longueur:

2 mm

Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L20 F BK - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout avec cache en tôle de 20 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations supérieures à 4 mètres (x 2)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn