Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L20 F WH - 22171248

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - capot final
matériau - acier
couleur - blanc
longueur - 2 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
9010299141736
Réf. Sonepar
00019914173
Réf. Fournisseur
22171248
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
capot final
matériau:
acier
couleur:
blanc
longueur:
2 mm
Jeu d´embouts - SLOIN slim EC SET L20 F WH - Accessoire pour installation d’éclairage
Les Atouts de l'article:
Embout avec cache en tôle de 20 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations supérieures à 4 mètres (x 2)
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Embout avec cache en tôle de 20 mm pour les luminaires encastrés, dans les configurations supérieures à 4 mètres (x 2)
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


