nouveau

Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim ID EC SET L20 WH - 22171773

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie
Thorn - Jeu d´embouts - SLOIN slim ID EC SET L20 WH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - capot final

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • longueur - 2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9010299698100

Réf. Sonepar

00019969810

Réf. Fournisseur

22171773

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

capot final

matériau:

acier

couleur:

blanc

longueur:

2 mm

Jeu d´embouts - SLOIN slim ID EC SET L20 WH - Accessoire pour installation d’éclairage

Les Atouts de l'article:

Embout en avec cache en tôle de 20 mm (2 pièces)

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn