Thorn - Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI - 3PH/L3+DALI VERB BLIND BK - S2803390

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
matériau - plastique
couleur - noir
largeur - 84 mm
longueur - 84 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318020754
Réf. Sonepar
00019802075
Réf. Fournisseur
S2803390
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
matériau:
plastique
couleur:
noir
largeur:
84 mm
longueur:
84 mm
hauteur:
27 mm
Les Atouts de l'article:
Jonct. bout à bout, rail triph./L3+DALI, noir ; pour la jonction mécanique bout à bout de deux rails ; dimensions : 84x84x27 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


