Non retournable

Thorn - Jonction d´angle à 90° (mécanique) - SUP2 TRACK MECHANICAL 90° CON BK - 22169692

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • matériau - aluminium

  • couleur - noir

  • largeur - 101 mm

  • longueur - 101 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

9008709802568

Réf. Sonepar

00019980256

Réf. Fournisseur

22169692

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

matériau:

aluminium

couleur:

noir

largeur:

101 mm

longueur:

101 mm

hauteur:

25 mm

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Jonction d´angle à 90° (mécanique) - SUP2 TRACK MECHANICAL 90° CON BK - Alimentation pour luminaires LED — 90°

Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (mécanique) ; pour la jonction mécanique en angle (90°) de deux profilés conducteurs TBTS ; à utiliser pour l'alimentation des rails conducteurs (48 V) sur plusieurs faces, comme structure pour profilé à angle droit p. ex. ; pour plusieurs circuits TB TS (isolation galvanique) ; raccord en fonderie d'aluminium, cache en Polycarbonate (PC) noir laqué ; poids : 0,04 kg Note : profilé en H : commander un raccord pour la partie supérieure et un pour la partie inférieure.

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn