Non retournable

Thorn - Jonction d´angle à 90° (électrique) - SUP2 TRACK U TL ELEC CON-H 48V 90° BK - 60210822

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - ALLEMAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4053167296799

Réf. Sonepar

00019729679

Réf. Fournisseur

60210822

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Jonction d´angle à 90° (électrique) - SUP2 TRACK U TL ELEC CON-H 48V 90° BK - Alimentation pour luminaires LED — 3 m — 90°

Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle à 90° (électrique) avec alimentation ; pour le raccordement mécanique et électrique en angle (90°) de deux profilés TBT pour rails conducteurs à encastrer de type TL (encastrement affleurant au plafond sans jointure), avec câble d'alimentation (48 V) ; composé d'un connecteur, d'un câblage de liaison avec clips à contact, de 3 m de câble de raccordement et d'un cache ; jonction en tôle d'acier, cache en Polycarbonate (PC) noir laqué ; poids : 1,4 kg

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn