Thorn - Jonction d´angle L3+DALI - L3+DALI VERB-W ERD-A BK - 60700237

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - noir
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318881355
Réf. Sonepar
00019888135
Réf. Fournisseur
60700237
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
noir
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle L3+DALI, noir ; conducteur de terre extérieur ; détrompeur intérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions d'encastrement : 110 x 110 x 34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


