Non retournable

Thorn - Jonction d´angle L3+DALI - L3+DALI VERB-W ERD-I BK - 60700235

ZG LIGHTING FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L

  • couleur - noir

  • pays de fabrication - TAIWAN

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024318881331

Réf. Sonepar

00019888133

Réf. Fournisseur

60700235

Marque

Thorn

type d'accessoire/pièce détachée:

coupleur/connecteur en forme de L

couleur:

noir

pays de fabrication:

TAIWAN

Jonction d´angle L3+DALI - L3+DALI VERB-W ERD-I BK - Alimentation pour luminaires LED — version DALI

Les Atouts de l'article:

Jonction d´angle L3+DALI, noir ; conducteur intérieur ; détrompeur extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate (PC) ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions : 110 x 110 x34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm

Quelques mots du fabricant :

VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.

Un produit Thorn

Découvrez toute la gamme Thorn