Thorn - Jonction d´angle, terre intérieure - 3PH VERB-W ERD-I WH - S2801170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur en forme de L
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024318019628
Réf. Sonepar
00019801962
Réf. Fournisseur
S2801170
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur en forme de L
couleur:
blanc
ZUMTOBEL - RAILS - Jonction d´angle, terre intérieure blanc
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle, terre intérieure, blanc ; conducteur intérieur ; détrompeur extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions : 110 x 110 x34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm
Les Atouts de l'article:
Jonction d´angle, terre intérieure, blanc ; conducteur intérieur ; détrompeur extérieur ; pour la liaison mécanique et électrique de deux rails ; pour l'alimentation de deux rails ; éléments plastiques en Polycarbonate ; entrée d'alimentation par le dos du rail ; dimensions : 110 x 110 x34 mm ; dimensions totales : 110 x 110 x 34 mm
NoticePDF



