Thorn - Jonction (électrique) - SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V WH - 60210840

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - coupleur/connecteur droit
couleur - blanc
pays de fabrication - ALLEMAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4053167296980
Réf. Sonepar
00019729698
Réf. Fournisseur
60210840
Marque
Thorn
type d'accessoire/pièce détachée:
coupleur/connecteur droit
couleur:
blanc
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Jonction (électrique) - SUP2 TRACK U ELEC-FEED CON 48V WH - Alimentation pour luminaires LED
Les Atouts de l'article:
Jonction (électrique) avec alimentation ; composé d'un rail conducteur TBT (profilé en U) 2000 mm, connecteur, câblage de liaison avec clips à contact, câble d'alimentation (48 V) et cache ; jonction en tôle d'acier, câble de raccordement 3000 mm, cache en Polycarbonate (PC) blanc laqué ; poids : 1,23 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
Les Atouts de l'article:
Jonction (électrique) avec alimentation ; composé d'un rail conducteur TBT (profilé en U) 2000 mm, connecteur, câblage de liaison avec clips à contact, câble d'alimentation (48 V) et cache ; jonction en tôle d'acier, câble de raccordement 3000 mm, cache en Polycarbonate (PC) blanc laqué ; poids : 1,23 kg
Quelques mots du fabricant :
VOUS PENSEZ ÉCLAIRAGE ?
PENSEZ THORN
Thorn maîtrise l’éclairage à la perfection. En plus du meilleur service d’assistance qui soit, nous proposons un large catalogue de produits efficaces et de haute qualité, qui conviennent pour une utilisation en intérieur comme en extérieur, pour divers secteurs dont l’éducation, la santé et le soin, les bâtiments de bureaux, la vente au détail, le mobilier urbain, l’architecture, le sport, les routes et les transports, ou encore les tunnels. La gamme ThornEco propose également des luminaires économiques destinés aux grossistes. Fort de près de 100 ans d’expérience, Thorn Lighting assure l’adéquation de l’éclairage à vos besoins.
NoticePDF
Un produit Thorn
Découvrez toute la gamme Thorn


